• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de 3/4 ″ i.TCS No. TCS 55/11/6 3/3 17 piezas.

Número de artículo: 96830221
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830221
EAN / GTIN 4018754180790
Número del fabricante 96830221
Número L L60010 4906

Descripción

Descripción:

  • 530 x 350 x 90 mm
Contenido 17 partes:
  • 11 conectores hembra 3/4 pulg . N.o 55:22; 32; 27; 30; 24; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm
  • Carraca 1 3/4 pulg . Núm. 552:L.165 mm
  • 1 cabeza 3/4 pulg . N.o 556:L.61.5 mm
  • 1 Mango Núm. 558: L.510 mm
  • 2 extensiones 3/4 pulg . Núm. 559:L.200; 400 mm
  • 1 Reductor No. 568:Cuadrado externo de 1/2 pulg. Cuadrado interno de 3/4 pulg

Característica:

  • Número de herramientas: 17
  • División del cajón: 3/3
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 10100 g
  • Anchura mm (b): 530 mm