Juego de destornilladores DRALL + i.TCS No TCS WT 4622-4650 20 piezas.

Número de artículo: 96830122
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830122
EAN / GTIN 4018754248773
Número del fabricante 96830122
Número L L60010 6350

Descripción

Descripción:

  • Para los cajones del carro de herramientas Núm. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Contenido 20 partes:
  • Destornillador ranurado Núm. 3 : Tamaño 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm); tamaño 2 (1,0 x 5,5 x 6,5 mm); tamaño 3 (1,2 x 100 x 125 mm)
  • 3 Destornillador Phillips Núm. 4632SK: PH1; ph2; PH3
  • 5 DESTORNILLADOR TORX® NÚM. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 juego de destornilladores angulares Núm. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 20
  • Peso: 1500 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra