Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, prisma, Ancho de bocas: 125mm

Número de artículo: 967729 125
Establecer precio 2 Unidad (21,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete Prisma
Material Poliuretano
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967729 125
EAN / GTIN 4045197974693
Número del fabricante 967729 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete de poliuretano, superficies de apriete con prismas.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra