Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro, liso, Ancho de bocas: 100mm

Número de artículo: 967726 100
Establecer precio 2 Unidad (11,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete liso
Material Aluminio / revestimiento de fieltro
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967726 100
EAN / GTIN 4045197974495
Número del fabricante 967726 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete con recubrimiento de fieltro liso.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra