Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, liso, estándar 125 mm

Número de artículo: 967721 125
Establecer precio 2 Unidad (13,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete liso
Material Aluminio
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967721 125
EAN / GTIN 4045197974112
Número del fabricante 967721 125

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficie de apriete liso.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra