Tornillo de banco técnico con bloque de sujeción y estribo de sujeción 50 mm

Número de artículo: 967610 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 50 mm
Abertura de sujeción 75 mm
Profundidad de sujeción 35 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 80 mm
Ángulo de giro articulación esférica 360 grados
Intervalo de orientación articulación esférica 90 grados
Mordazas intercambiables
con bloque de sujeción
Estribo de sujeción incluido
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967610 50
EAN / GTIN 2050001741387
Número del fabricante 20-10

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante.
Con garras de aluminio para la sujeción de materiales de las formas más diversas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra