• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco 100 mm

Número de artículo: 967565 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de regulación de altura 132 mm
Altura introducida 296 mm
Peso 21 kg
Tipo de producto Regulador de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642

Descripción

Ejecución:

Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Apriete firme más rápido en cualquier posición deseada por medio de palanca de apriete de seguridad.
Función de de seguridad: El tornillo de banco solo se puede abatir hacia abajo en la posición correcta (si el perno de fijación se ha enclavado en la entalladura del tubo de elevación).

Ventaja:

  • El tornillo de banco se puede girar 360° en combinación con el aparato de ajuste de altura sin placa giratoria adicional.
  • Superficie de trabajo libre gracias al plegado debajo del tablero de trabajo.
  • Con la incorporación en una carcasa cerrable con puerta, el dispositivo de abatimiento y regulador de altura se puede guardar protegido contra los robos (carcasa a petición).

Aplicación:

Para una adaptación con exactitud centimétrica del tornillo de banco a la altura de trabajo ergonómicamente ideal.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje bajo el tablero de trabajo.
Tornillo de banco n.º 967100 tam. 100.

Lacado:

Gris plateado.