Ejecución:
Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Un muelle a gas incorporado se encarga de compensar el peso al ajustar la altura del tornillo de banco. Apriete firme en cualquier posición deseada por medio de palanca de sujeción de seguridad.
Ventaja:
El tornillo de banco, en combinación con el aparato de ajuste de altura, puede hacerse girar 360° sin placa giratoria adicional, para situar la pieza en la posición de trabajo más favorable. En todos los movimientos de elevación y de orientación, se mantiene la distancia de seguridad de 25 mm que se exige en DIN 31001 parte 1.
Aplicación:
Para la adaptación del tornillo de banco a la altura de trabajo ideal con precisión centimétrica (especialmente importante para talleres de aprendizaje y de formación).
Idóneo para:
Tornillos de banco paralelos
LEINEN-JUNIOR n.º 967060.
Volumen de suministro:
Incluye todos los tornillos de fijación para el montaje en el banco de trabajo.
Lacado:
Gris plateado.