Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables 160 mm

Número de artículo: 967430 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 160 mm
Abertura de sujeción 210 mm
Profundidad de sujeción 100 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 25 mm - 100 mm
Mordazas intercambiables
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 27 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967430 160
EAN / GTIN 4045197694416
Número del fabricante 967430 160

Descripción

Ejecución:

Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.
Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad.
Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.
Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalcado de poca envergadura.
Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (intercambiables).

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra