Tornillo de banco paralelo 140 mm

Número de artículo: 967420 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 140 mm
    Abertura de sujeción 180 mm
    Profundidad de sujeción 90 mm
    Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 20 mm - 80 mm
    Mordazas intercambiables no
    Dirección de apertura Con apertura hacia delante
    Material Acero forjado en estampa
    Peso 16 kg
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967420 140
    EAN / GTIN 4045197694379
    Número del fabricante 967420 140

    Descripción

    Ejecución:

    Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante.
    Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.
    Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad. Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.
    Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalcado de poca envergadura.
    Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (no intercambiables).

    Volumen de suministro:

    Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

    Nota:

    En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra