• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de banco paralelo 140 mm

Número de artículo: 967310 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 140 mm
Abertura de sujeción 200 mm
Profundidad de sujeción 100 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 3/4 − 3.1/2 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 18 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967310 140
EAN / GTIN 4045197694348

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
De apertura hacia delante, con mordazas de sujeción de tubos unidas por soldadura.

Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

Placa giratoria adecuada n.º 967280 tam. 150.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos