Juego de herramientas de gancho 4pza

Número de artículo: 96722802
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
Tipo de producto Gancho para pinza magnética

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96722802
EAN / GTIN 4018754296316
Número del fabricante 96722802
Número L L60010 6460

Descripción

Descripción:

  • Contenido: N.o 13000 (recto), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (curvado)
  • Aplicable universalmente, por ejemplo, para punzonar materiales blandos, montaje y desmontaje de piezas pequeñas como juntas tóricas y sim, sellos, clips de moldeo o revestimientos
  • en bolsa de tela

Característica:

  • Número de herramientas: 4
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Peso: 144 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra