{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Matador Multiplus | |
Anchura de mordazas | 180 mm | |
Abertura de sujeción | 225 mm | |
Profundidad de sujeción | 120 mm | |
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior | 1/8 − 7 pul | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia delante | |
Peso | 26 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967170 180 | |
EAN / GTIN | 2050001780355 | |
Número del fabricante | 10807 |