Par de mordazas de recambio con tornillos para tornillo de banco 120 mm

Número de artículo: 967145 120
Establecer precio 2 Unidad (21,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 120 mm
Altura 18 mm
Profundidad 11 mm
Tipo de fijación taladrado
Distancia perforación de fijación 94 mm
Tipo de superficie de apriete 1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Número del fabricante 967145 120

Descripción

Ejecución:

Templadas en la superficie, 1 lado estriado, 1 lado liso, reversibles.

Idóneo para:

Tornillo de banco paralelo GARANT n.º 967110; 967130.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.