Tornillo de banco paralelo con placa giratoria y mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 140mm

Número de artículo: 967130 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 140 mm
Mordazas intercambiables
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967130 140
EAN / GTIN 4045197613745
Número del fabricante 967130 140

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso (intercambiables).

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra