{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 140 mm | |
Abertura de sujeción | 200 mm | |
Profundidad de sujeción | 95 mm | |
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior | 1 − 2.3/4 pul | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia delante | |
Material | Acero forjado en estampa | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967110 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694201 | |
Número del fabricante | 967110 140 |