{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 60 mm | |
Abertura de sujeción | 65 mm | |
Abertura de sujeción | 0 mm - 53 mm | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia atrás | |
Material | Fundición altamente resistente (GG 25) | |
Peso | 2,5 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967030 60 | |
EAN / GTIN | 4045197612311 | |
Número del fabricante | 967030 60 |