Tornillo de banco paralelo con placa giratoria 125 mm

Número de artículo: 967010 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Abertura de sujeción 190 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición altamente resistente (GG 25)
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967010 125
EAN / GTIN 4045197612250
Número del fabricante 967010 125

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).
Con placa giratoria, puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra