{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud L | 0,69 m | |
Longitud de escalera | 0,69 m | |
Altura de trabajo aprox. | 2,25 m | |
Anchura inferior exterior | 0,43 m | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 4,4 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966520 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197795922 | |
Número del fabricante | 966520 2X3 |