{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura plataforma sin barandilla en el intervalo | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
Anchura plataforma | 440 mm | |
Profundidad plataforma | 665 mm | |
Brazo longitud (extendido) | 2,5 m | |
Brazo anchura (extendido) | 2,8 m | |
Brazo longitud (retraído) | 0,81 m | |
Brazo anchura (retraído) | 2,8 m | |
Número de roldanas | 2 | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 12 | |
Pasamanos | 2 | |
Listón para rodilla | sí | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 50 kg | |
Norma | EN 131 | |
Principio "two hands free" | sí | |
Safer Step | sí | |
Tipo de producto | Escalera de plataforma |
Número de artículo | 966285 12 | |
EAN / GTIN | 4003866413287 | |
Número del fabricante | 41328 |