{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de plataforma sin baranda | 1,32 m | |
Anchura plataforma | 400 mm | |
Profundidad plataforma | 400 mm | |
Superficie de la base anchura | 0,68 m | |
Superficie de base profundidad | 1,25 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Bandeja portaobjetos existente | sí | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 5 | |
Pasamanos | 2 | |
Listón para rodilla | no | |
Seguro contra extensión | unión rígida bilateral | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 14,4 kg | |
Norma | EN 131 | |
Principio "two hands free" | sí | |
Safer Step | sí | |
Tipo de producto | Escalera de plataforma |
Número de artículo | 966275 5 | |
EAN / GTIN | 4003866416752 | |
Número del fabricante | 41675 |