Escalera de tijera con plataforma, de ascenso por un lado 4

Número de artículo: 966272 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 3 m
Altura de plataforma sin baranda 1,03 m
Anchura plataforma 380 mm
Profundidad plataforma 390 mm
Anchura inferior exterior 0,62 m
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Bandeja portaobjetos existente
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Pasamanos 2
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Transitabilidad de un lado
Peso 11 kg
Norma EN 131
Principio "two hands free"
Safer Step
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966272 4
EAN / GTIN 4003866416332
Número del fabricante 41633

Descripción

Ejecución:

Escalera de tijera con peldaños rebordeados de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo de gran superficie con revestimiento de chapa estirada de aluminio (380×390 mm). Bandeja portaobjetos de aluminio. Con 2 pasamanos de serie para subir y bajar con seguridad. Estabilidad óptima gracias a 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión (a partir de 5 niveles).

Norma:

EN 131.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra