Plataforma de trabajo móvil, regulable en altura, capacidad de carga de 300 kg

Número de artículo: 966205 1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 300

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 300 kg
Altura de trabajo aprox. 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Altura de plataforma sin baranda 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Superficie de la base anchura 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Superficie de base profundidad 0,73 m
Profundidad de peldaño/escalón 65 mm
Ruedas
Modelo peldaño Nivel
Regulable en altura
Peso 24,5 kg
Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 966205 1
Copiar
EAN / GTIN 4031405304147
Copiar
Número del fabricante 30414
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de aluminio con pies plegables en 2 posiciones para tres alturas de trabajo diferentes (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Superficie segura al pisar mediante tablero serigrafiado, espacio suficiente para dos personas y equipos de trabajo, superficie de apoyo 1,7 × 0,6 m. Superficie de 65 mm de profundidad, peldaños estriados para subir y bajar con seguridad. Con ruedas para facilitar el desplazamiento. Zapatas de plástico antideslizantes. Carga máxima 300 kg. Transporte fácil con dimensiones de transporte (Anch ×P×Alt en m): 1,71 × 0,74 × 0,25.