Plataforma de escalera, capacidad de carga 300 kg, escalera de tarima de ascenso unilateral, número posible de escaleras 2 – 5, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2

Número de artículo: 966192 2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 300

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 300 kg
Atributo del nombre de producto Anchura escalón 800 mm
Altura de plataforma sin baranda 0,4 m
Longitud plataforma 400 mm
Alcance del brazo 951 mm
Anchura del peldaño/escalón 800 mm
Inclinación escalera 45 grados
Ruedas
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2
Material Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia
Modelo peldaño Escalón
Transitabilidad de un lado
Peso 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Principio "two hands free"
Tipo de producto Escalera de tarima

Identificación y clasificación

Número de artículo 966192 2
Copiar
EAN / GTIN 4003866555246
Copiar
Número del fabricante 40855524
Copiar
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles de aluminio con canales de atornillamiento para un montaje flexible. El volumen de suministro no incluye pasamanos ni barandas de plataforma. Se puede adquirir con el n.º 966196 y el n.º 966198. Inclinación de la escalera 45°. Longitud de plataforma 400 mm. Revestimiento de los escalones de aluminio estriado. Equipado con ruedas en la pieza de apoyo.

Norma:

DIN EN ISO 14 122