{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Combinación de módulos | B+D+E | |
Altura de trabajo | 2,8 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,8 m | |
Profundidad tarima | 1,05 m | |
Anchura del peldaño/escalón | 555 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 250 mm | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 4 | |
Material | Construcción completa de metal ligero, peldaños de chapa estriada de aluminio | |
Modelo peldaño | Escalón | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso módulo individual | 4,8 kg | |
Peso combinación de módulos | 14 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de producto | Tarima de trabajo |
Número de artículo | 966150 E | |
EAN / GTIN | 4003866402649 | |
Número del fabricante | 40264 |