Tarima de trabajo con chapa estriada 1

Número de artículo: 966147 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
    Altura de trabajo aprox. 2,25 m
    Altura de plataforma sin baranda 0,25 m
    Superficie de la base anchura 1 m
    Superficie de base profundidad 0,6 m
    Peso 8,4 kg
    Tipo de producto Tarima de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 966147 1
    EAN / GTIN 4031405500327
    Número del fabricante 50032

    Descripción

    Ejecución:

    Tarima de trabajo de aluminio; construcción de tubo estable y soldada. Revestimiento de plataforma de chapa estriada antideslizante. Zapatas de plástico antideslizantes. Peso reducido para un transporte fácil. Superficie de peldaño: 1000 × 600 mm.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra