Banqueta de trabajo Workstep, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 1

Número de artículo: 966146 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de trabajo aprox. 2,4 m
Altura de plataforma sin baranda 0,4 m
Superficie de la base anchura 0,62 m
Superficie de base profundidad 0,52 m
Peso 5 kg
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Número del fabricante 40429

Descripción

Ejecución:

Bastidor de acero robusto para una estabilidad elevada. Manejo sencillo gracias al asa de transporte en la plataforma. Tamaño de plataforma aprox. 400 × 300 mm.

Lacado:

negra, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra