{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud de escalera extendida | 5,3 m | |
Longitud de escalera retraída | 3,06 m | |
Altura de trabajo aprox. | 5,95 m | |
Altura de los largueros | 73 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Anchura travesaño | 1 m | |
Cantidad de peldaños | 2×10 | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Peso | 13,9 kg | |
Tipo de producto | Escalera móvil |
Número de artículo |
966125 2X10
Copiar |
|
Número del fabricante |
40468
Copiar |
|
Fabricante | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |