Escalera de uso múltiple de 3 piezas 3X12

Número de artículo: 966120 3X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
    Longitud de escalera extendida 8,6 m
    Longitud como escalera de pared de 2 piezas y como escalera de tijera con pieza encajable 6,1 m
    Altura de trabajo máx. como escalera de pared de 3 piezas, aprox. 9,35 m
    Longitud piezas escalera 3,55 m
    Altura de los largueros 98 mm
    Anchura travesaño 1,2 m
    Cantidad de peldaños 3×12
    Material Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio
    Modelo peldaño Barrote
    Peso 28,8 kg
    Norma DIN EN 131-2
    Tipo de producto Escalera de uso múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 966120 3X12
    EAN / GTIN 4003866415427
    Número del fabricante 41542

    Descripción

    Ejecución:

    Peldaños y largueros de perfiles extruídos de aluminio. Unión de largueros y peldaños por rebordeado de calidad con alta resistencia.
    Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia y 1 unión rígida adicional.
    Construcción de los herrajes (intercambiables) que abarca los largueros.
    Escalera superior con gancho encajable y seguro contra levantamiento. Estabilidad óptima por travesaño ancho.
    La escalera superior no se puede separar y utilizar individualmente.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra