{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud de escalera extendida | 6,4 m | |
Altura de trabajo escalera de tijera aprox. | 4,4 m | |
Altura de trabajo escalera de pared aprox. | 7,1 m | |
Longitud en estado plegado | 1,86 m | |
Anchura en estado plegado | 0,78 m | |
Profundidad en estado plegado | 0,21 m | |
Cantidad de peldaños | 4×6 | |
Modelo peldaño | Barrote | |
Peso | 22 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Tipo de producto | Escalera de uso múltiple |
Número de artículo | 966111 4X6 | |
EAN / GTIN | 4003866413850 | |
Número del fabricante | 41385 |