Escalera combinada MultiMaster 5 5

Número de artículo: 966101 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Serie MultiMaster
Longitud de escalera extendida 2,88 m
Longitud de la escalera como escalera de tijera 1,83 m
Altura de trabajo escalera de tijera aprox. 3,15 m
Altura de trabajo escalera de pared aprox. 3,7 m
Longitud en estado plegado 1,83 m
Anchura en estado plegado 0,64 m
Profundidad en estado plegado 0,23 m
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Bandeja portaobjetos existente
Cantidad de peldaños 5
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
transportable
Peso 11,4 kg
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Descripción

Ejecución:

Una escalera, 5 modos: escalera de tijera, escalera de tijera con peldaños, escalera de pared en modo off-set, escalera de pared y escalera de pared prolongada.
Ajuste simple y rápido entre los modos al usarse con una sola mano y gracias a la pieza de soporte finamente ajustable en intervalos de 35 mm.
Largueros de aluminio anodizado, peldaños de 80 mm de profundidad con tecnología Safer Step. Conexión peldaño-larguero remachada. Transporte ergonómico gracias a las 2 ruedas en la parte de subida. Parte superior con forma especial y mango. La parte superior puede colocarse en esquinas interiores y exteriores y en postes para una mayor flexibilidad y versatilidad. Parte superior con compartimento magnético para piezas pequeñas, así como 2 soportes para clips y hueco central para destornillador inalámbrico o herramienta similar.

Norma:

DIN EN 131-4.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra