{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Anchura | 470 mm | |
Longitud de escalera extendida | 3 m | |
Longitud de escalera retraída | 0,76 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,8 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 85 mm | |
Cantidad de peldaños | 9 | |
Material | Aluminio | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo de producto | Escalera de pared |
Número de artículo | 966096 9 | |
EAN / GTIN | 4031405407626 | |
Número del fabricante | 115463 |