{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Longitud L | 0,69 m | |
Longitud de escalera | 0,69 m | |
Altura de trabajo aprox. | 2,25 m | |
Anchura inferior exterior | 0,44 m | |
Altura de los largueros | 73 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 5,4 kg | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 965920 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197742070 | |
Número del fabricante | 965920 2X3 |