Adaptador USB, Klinkensteckerkabel m. Software Torkmaster

Número de artículo: 96583631
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96583631
    EAN / GTIN 4018754289363
    Número del fabricante 96583631
    Número L L60010 6836

    Descripción

    Descripción:

    • Conexión entre perfectControl® y. Transductor (7728) y PC. Para ajustar y calibrar llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos. Preparación de certificados de calibración según DIN EN ISO 6789. Estos se pueden imprimir o guardar como un archivo PDF.
    ;
    • •Se pueden documentar calibraciones de entrada y de salida.
    • Visualización gráfica de la curva de par
    • Gestión de usuarios
    • 17 idiomas
    • Gestión de equipos de prueba
  • Requisitos del sistema:
  • ;
    • PC
    • Sistema operativo Microsoft Windows XP o posterior
    • Conexión USB

    Característica:

    • L [m]: 1,5 m
    • Peso: 72 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra