Hamacas con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 965670 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 130 mm
Longitud 1.198 mm
Anchura 450 mm
Altura de asiento 420 mm
Anchura de asiento 300 mm
Profundidad de asiento 310 mm
⌀ rueda 63 mm
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto Taburete de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965670 1
EAN / GTIN 4000896148691
Número del fabricante 195-3

Descripción

Ejecución:

Hamaca con ruedas para el trabajo cómodo en postura acostada o sentada. Cambio rápido y fácil entre las funciones sentada y acostada.
Bastidor de tubo de acero estable y robusto. 6 ruedas de ⌀ 63 mm. Superficie de apoyo acolchada, fácil de limpiar. Altura de la superficie de apoyo 130 mm. Capacidad de carga hasta 150 kg.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra