Taburete de montaje, taburete de taller con panel de bambú

Número de artículo: 965656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura 480 mm
Anchura 450 mm
Profundidad 435 mm
Anchura estante con bandeja 392 mm
Profundidad estante con bandeja 352 mm
Anchura de asiento 450 mm
Profundidad de asiento 500 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ rueda 100 mm
Capacidad de carga 150 kg
Material superficie de asiento Tablero de bambú
con respaldo no
Peso 10,8 kg
Tipo de producto Taburete de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965656
EAN / GTIN 4045197801036
Número del fabricante 965656

Descripción

Ejecución:

Taburete de montaje ligero y estable con ruedas grandes de ⌀ 100 mm (4 rodillos de dirección, 2 de ellos con freno de bloqueo). Con paneles de chapa perforados laterales para alojar accesorios de panel perforado del grupo 95 y cajas de almacenamiento a la vista del grupo 96.
Con práctico compartimento de las dimensiones 352 × 395 mm (An × P). Los soportes de espuma rígida se adaptan perfectamente al tamaño 6×10G (2 unidades).
Superficie de asiento de placa de bambú, grosor 25 mm. Especialmente apropiado para trabajos de soldadura.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra