Ayuda de pie regulable en altura Pistón de gas

Número de artículo: 965631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Superficie de apoyo anchura 650 mm
Superficie de apoyo profundidad 450 mm
Anchura de asiento 320 mm
Profundidad de asiento 220 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 645 mm - 825 mm
Regulación de la inclinación del asiento
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo bastidor inferior Bastidor de pie
Norma DIN 68877
Tipo de producto Ayuda de pie

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Número del fabricante 36.40.01

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular de acero; con tacos antideslizantes resistentes al aceite. Altura de asiento regulable por palanca de bloqueo. Asiento de espuma de PU. Superficie de asiento regulable en inclinación y basculante hacia los dos lados, con dispositivo de reposición automático.
Regulación de altura de la superficie de asiento con un pistón de gas de seguridad.

Norma:

DIN 68877

Lacado:

Negro RAL 9005.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra