Ayuda de pie regulable en altura mecánico

Número de artículo: 965630
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
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Superficie de apoyo anchura 534 mm
Superficie de apoyo profundidad 425 mm
Anchura de asiento 320 mm
Profundidad de asiento 220 mm
Modelo regulación de la altura mecánico
Intervalo de regulación de la altura 600 mm - 850 mm
Regulación de la inclinación del asiento
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo bastidor inferior Bastidor de pie
Norma DIN 68877
Tipo de producto Ayuda de pie

Identificación y clasificación

Número de artículo 965630
Copiar
EAN / GTIN 2050001780317
Copiar
Número del fabricante 3600.11
Copiar
Fabricante Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular de acero; con tacos antideslizantes resistentes al aceite. Altura de asiento regulable por palanca de bloqueo. Asiento de espuma de PU. Superficie de asiento regulable en inclinación y basculante hacia los dos lados, con dispositivo de reposición automático.
Regulación magnética de la altura de la superficie de asiento.

Norma:

DIN 68877

Lacado:

Gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.