Ayuda de asiento de pie, espuma de PU con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies

Número de artículo: 965422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Anchura de asiento 340 mm
Profundidad de asiento 300 mm
Altura del respaldo 190 mm
⌀ pie en cruz 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 510 mm - 780 mm
Regulación de la inclinación del asiento no
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material pie en cruz Aluminio pulido
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
con respaldo
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado 5 brazos
Norma DIN 68877
Tipo de producto Ayuda de pie

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Número del fabricante 9419-2000-521

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de cinco radios (⌀ 600 mm) de aluminio. Con muelle de gas regulable en altura en continuo. Superficie de asiento de espuma de PU SoftTouch con perfil ondulado. Asiento blando con parada, el perfil ondulado permite la circulación del aire (comodidad climática). El respaldo ergonómico (altura 190 mm) ayuda a que la postura de asiento sea correcta. Espuma de PU, blanda, cómoda, lavable.

Aplicación:

Combinación ideal de postura de pie y de asiento. Puestos para trabajar sentado o de pie, o una combinación de ambos.
Ayuda de asiento de pie con tacos antideslizantes para una altura de trabajo de 720 − 1000 mm.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra