{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Anchura de asiento | 340 mm | |
Profundidad de asiento | 300 mm | |
Altura del respaldo | 190 mm | |
⌀ pie en cruz | 580 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 450 mm - 650 mm | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material superficie de asiento | Espuma de PU | |
Material pie en cruz | Aluminio pulido | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Juego de ruedas | |
con respaldo | sí | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado 5 brazos | |
Modelo ruedas | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Ayuda de pie |
Número de artículo | 965420 | |
EAN / GTIN | 4016849432878 | |
Número del fabricante | 9408-2000-521 |