{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 160 kg | |
Ejecución | con ruedas | |
⌀ pie en cruz | 740 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura con tacos antideslizantes | 450 mm - 600 mm | |
Intervalo de regulación de la altura con ruedas | 490 mm - 640 mm | |
Capacidad de carga | 160 kg | |
Color material asiento | negro | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo | 965383 | |
EAN / GTIN | 4016849591179 | |
Número del fabricante | 9816-GE01-701 |