{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 180 kg | |
Anchura de asiento | 470 mm | |
Altura del respaldo | 570 mm | |
Intervalo de regulación de la altura con ruedas | 470 mm - 640 mm | |
Intervalo de regulación de altura del respaldo | 60 mm | |
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 420 mm - 480 mm | |
Color material asiento | negro | |
Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
Número de artículo |
965364 BLACK
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4016849970769
Copiar |
|
Fabricante | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |