Silla de trabajo para cargas pesadas, Neon XXL, tela BLACK

Número de artículo: 965363 BLACK
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 180

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 180 kg
Anchura de asiento 470 mm
Altura del respaldo 570 mm
Intervalo de regulación de la altura con ruedas 470 mm - 640 mm
Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 420 mm - 480 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965363 BLACK
EAN / GTIN 4016849961798

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo muy robusta y segura con mecánica síncrona y aptitud para trabajos pesados en todos los componentes. Regulación de peso de 80 a 180 kg. Componentes de alta resistencia: Bastidor, ruedas, mecanismo, muelle de gas y pie en cruz. Pie en cruz de aluminio negro. Asiento y respaldo de forma ergonómica. Respaldo regulable de forma continua y ajustable de forma individual en altura e inclinación. Tapicería gruesa con forma optimizada. Incluye reposabrazos. Espacio entre los reposabrazos 570 mm, de anchura ajustable. Con banda flexible de color naranja.
Con funda de tela acolchada.

Norma:

DIN 68877