Sensor de valor medido de laboratorio dev. + - 0.5 por ciento de la medida 6-60 dentro del cuadrado {1090} D.120 mm

Número de artículo: 96524006
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96524006
EAN / GTIN 4018754239368
Número del fabricante 96524006
Número L L60010 5191

Descripción

Descripción:

  • patentado
  • Para uso en laboratorio
  • Con rangos de medición optimizados
  • Para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Para ser utilizado con el dispositivo de calibración perfectControl® No. 7794 o el dispositivo de calibración No. 7706
  • Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición.
  • Con conector de precisión de alta calidad con autobloqueo
  • Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
  • Con certificado de calibración DAkkS
  • máx Mostrar desviación ± 0,5 % del valor medido
  • Información más detallada bajo petición
  • Se suministra en una caja de plástico resistente

Característica:

  • Desviación de la indicación +- 0,25% del valor medido ft-lb: 9-45
  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido (mm) N-m: 6-60
  • Desviación del display +- 0,25% de la medida en-lb: 106-531
  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft-lb: 4,5-45
  • Desviación de la indicación +- 0,5% de la medición en-lb: 53-531
  • Diámetro (mm): 120 mm
  • Gr.: 6
  • MA N-m: 6 N·m
  • Valor nominal N-m: 60 N·m
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Peso: 2486 g
  • Peso con caja: 3136 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra