Transductor dev. + - 0.5 por ciento de la medida 40-400 dentro del cuadrado {1090} D.120 mm

Número de artículo: 96522023
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96522023
EAN / GTIN 4018754224449
Número del fabricante 96522023
Número L L60010 4895

Descripción

Descripción:

  • patentado
  • Para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición.
  • Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
  • Se debe utilizar como parte del equipo de calibración
  • Con certificado
  • Se suministra en una caja de plástico resistente

Característica:

  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft-lb: 30-295
  • Desviación de la indicación +- 0,5% de la medición en-lb: 354-3540
  • Desviación de la indicación +- 0,25% del valor medido ft-lb: 59-295
  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido ft-lb: 6-295
  • Desviación del display +- 0,25% de la medida en-lb: 708-3540
  • Desviación de indicación +- 1% del valor medido en-lb: 71-3540
  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido N-m: 8-400
  • Diámetro (mm): 120 mm
  • MA N-m: 8 N·m
  • Rango de medición N-m: 8-400 N·m
  • No.: 7723-2
  • Valor nominal N-m: 400 N·m
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/4 ″
  • Peso: 3134 g
  • Peso con caja: 3745 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra