Comprobador electrónico de taller SENSOTORK® No. 7707-1-2W 0,2-10 Nm

Número de artículo: 96521085
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96521085
EAN / GTIN 4018754241941
Número del fabricante 96521085
Número L L60010 5589

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de prueba electrónico para llaves dinamométricas, que consta de:
    • Transductor (patentado)
    • Soporte
    • Unidad de visualización (DBGM)
    • Soporte a unidad de visualización (con cable de 1,5 m)
    • Cable espiral
    • Fuente de alimentación (110 V-230 V con adaptadores de toma intercambiables) o conexión directa a la fuente de alimentación de 12 V.
    • Adaptador cuadrado (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-3-2W, No 7707-2W)
    • Kit de montaje para posiciones de prueba horizontales y verticales
    • Para mediciones a derecha e izquierda
    • Unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
    • Los transductores fácilmente reemplazables se fijan en el soporte con un bloqueo de seguridad QuickRelease.
    • Fuerzas laterales bajas debido a transductores planos
    • Detección automática de los transductores
    • Versátil y fácil de usar gracias a la posición de prueba horizontal o vertical y la posición variable de la unidad de visualización
    • Trípode adicional con cable de 1,5 m para sujetar la unidad de visualización para un mejor seguimiento óptico al comprobar llaves dinamométricas largas
    • Rango de medición extremadamente amplio de aproximadamente 2 % a 100 % del valor nominal
    • El software no 7759-4 incl. El adaptador USB y el cable de conector hembra permiten transferir los valores medidos a un PC (sin fuente de alimentación externa adicional, fuente de alimentación del PC)
    • Al recalibrar los transductores individuales, el dispositivo de prueba permanece operativo in situ
    • Amplia gama de aplicaciones (- 20 °C a + 60 °C)
    • Cumple con DIN 51309, clase 2 y la directriz DKD-R 10-8
    • Con certificado
    • Se suministra en una caja de plástico resistente
    Lanzamiento rápido
    • Cambio rápido y sujeción segura de los distintos transductores con bloqueo de seguridad QuickRelease
    Adaptadores cuadrados intercambiables:
    Para diferentes tamaños de unidad, los adaptadores cuadrados intercambiables están integrados en el bloque de montaje

Característica:

  • Altura mm (h): 165 mm
  • Altura mm (h1): 79 mm
  • Altura mm (h2): 215 mm
  • Rango de medición N-m: 0,2-10 N·m
  • No.: 7707-1-2W
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Peso: 6255 g
  • Peso con caja: 9500 g
  • Anchura mm (b): 180 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra