Sistema de calibración, completo

Número de artículo: 96521068
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
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96521068
EAN / GTIN 4018754179138
Número del fabricante 96521068
Número L L60010 4685

Descripción

Descripción:

  • Medición sin cambiar la aplicación del punto de fuerza
  • Mediante un sistema especial de transmisión de potencia, el dispositivo de calibración mecánica Núm. 7791 evita cambiar el punto de aplicación de la fuerza durante el proceso de calibración
  • Accionada por el volante, la palanca montada debajo del raíl de prueba se mueve linealmente mediante un husillo
  • El movimiento lineal se convierte en un movimiento giratorio que actúa sobre el transductor
  • La llave dinamométrica que se va a calibrar permanece en posición constante durante toda la calibración
  • De esta manera, se evitan los errores de medición resultantes de un desplazamiento en el punto de aplicación de la fuerza
  • Un casquillo de bola de baja fricción alinea automáticamente la llave dinamométrica aplicada horizontalmente
  • Un casquillo de bola adicional garantiza un contacto libre de fricción de la llave dinamométrica
  • La reducción resultante de las fuerzas laterales en el transductor y la fricción en el soporte de la llave dinamométrica conduce a una reducción de los errores de medición
  • Patentes pendientes
  • El volumen de suministro contiene:
  • Captadores de valores de medición
  • Adaptador cuadrangular
  • Adaptador USB y cable para reenviar los datos de medición a un ordenador personal
  • Software de gestión de certificados de calibración

Característica:

  • Altura mm (h): 535 mm
  • Longitud [mm): 605 mm
  • Rango N-m: 1-10 N·m
  • Peso: 14400 g
  • Peso kg: 14.400 kg
  • Anchura mm (b): 323 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra