Transductor dev. + - 0,5 por ciento del valor medido 300-3000 dentro del cuadrado {1090} D.195 mm

Número de artículo: 96521029
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96521029
EAN / GTIN 4018754224432
Número del fabricante 96521029
Número L L60010 5027

Descripción

Descripción:

  • patentado
  • Para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición.
  • Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
  • Se debe utilizar como parte del equipo de calibración
  • Con certificado
  • Se suministra en una caja de plástico resistente

Característica:

  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido ft-lb: 111-2214
  • Desviación de indicación +- 1% del valor medido en-lb: 1328-26553
  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido N-m: 150-3000
  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft-lb: 221-2214
  • Desviación de la indicación +- 0,5% de la medición en-lb: 2655-26553
  • Desviación de la indicación +- 0,25% del valor medido ft-lb: 443-2214
  • Desviación del display +- 0,25% de la medida en-lb: 5311-26553
  • Diámetro (mm): 195 mm
  • MA N-m: 150 N·m
  • Rango de medición N-m: 150-3000 N·m
  • No.: 7724-1 2)
  • Valor nominal N-m: 3000 N·m
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1 1/2 ″
  • Peso: 10500 g
  • Peso con caja: 12000 g