{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Altura del respaldo | 120 mm | |
Tipo de regulación de la altura | Resolución anillo | |
Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
Intervalo de regulación de la altura | 560 mm - 810 mm | |
Regulación de la inclinación del asiento | no | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material superficie de asiento | Espuma integral | |
Material pie en cruz | Aluminio mate con recubrimiento de polvo | |
Color material asiento | negro | |
Modelo pie en cruz | Deslizante con anillo de pie | |
con respaldo | sí | |
Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de producto | Ayuda de pie |
Número de artículo | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Número del fabricante | 965072 |