Ayuda para sentarse/levantarse, espuma integral, con tacos antideslizantes, baja

Número de artículo: 965071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Altura del respaldo 120 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 610 mm
Regulación de la inclinación del asiento no
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Espuma integral
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
con respaldo
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Norma DIN 68877
Tipo de producto Ayuda de pie

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965071
EAN / GTIN 4045197702463
Número del fabricante 965071

Descripción

Ejecución:

Asiento blando con parada. El respaldo ergonómico de 120 mm de altura ayuda a mantener una postura de asiento correcta.
El pie en cruz de 5 brazos de aluminio ofrece estabilidad en cada posición de asiento y de pie.
Asiento de espuma integral blanda y cómoda.
Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra